Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken STRADA Hahnbank li o ÜL 450x270x130mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000544033
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K0817MA
EAN/GTIN:
     4015413059497
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
ideal standard waschbecken
aus Feinfeuerton · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch links· Befestigungsart Dübelbolzen· Breite/Durchmesser 450mm· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Eckmontage links Nein· Geeignet für Eckmontage rechts Nein· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Möbel Nein· Geeignet für Standsäule Nein· Höhe (1) 130mm· Medizinische Ausführung Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Nein· Mit Überlauf Nein· Montageart hängend· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Tiefe (1) 270mm· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken, 0101505013201, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 218,13*
€ 266,12*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 234,05*
€ 283,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,60*
€ 308,05*
€ 5,95*
ab € 258,30*
€ 309,02*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,11*
€ 309,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,10*
€ 366,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,89*
€ 337,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,99*
€ 324,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 264,84*
€ 315,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
K081701
ab € 166,67*
Ähnlich
Ideal Standard
K284801
ab € 1.386,89*
Ähnlich
Ideal Standard
T299401
ab € 171,34*
Ähnlich
Ideal Standard
T299501
ab € 171,80*
Ähnlich
Ideal Standard
R421901
ab € 33,72*
Ähnlich
Ideal Standard
T2995MA
ab € 217,11*
Ähnlich
Ideal Standard
T2994MA
ab € 217,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.