Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard T2995


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard T2995
Ideal Standard T2995
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69917048
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T299501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
ideal standard waschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
K0817MA
ab € 219,83*
Ähnlich
Ideal Standard
K081701
ab € 165,92*
Ähnlich
Ideal Standard
K284801
ab € 1.390,54*
Ähnlich
Ideal Standard
T299401
ab € 171,56*
Ähnlich
Ideal Standard
R421901
ab € 33,76*
Ähnlich
Ideal Standard
T2995MA
ab € 217,81*
Ähnlich
Ideal Standard
T2994MA
ab € 216,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.