Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard T2994


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard T2994
Ideal Standard T2994
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69917045
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T299401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
ideal standard waschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
K0817MA
ab € 219,92*
Ähnlich
Ideal Standard
K081701
ab € 166,82*
Ähnlich
Ideal Standard
K284801
ab € 1.387,27*
Ähnlich
Ideal Standard
T299501
ab € 170,91*
Ähnlich
Ideal Standard
R421901
ab € 33,75*
Ähnlich
Ideal Standard
T2995MA
ab € 218,28*
Ähnlich
Ideal Standard
T2994MA
ab € 217,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.