Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Standventil ALPHA schwenkbarer Rohrauslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000540961
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B1841AA
EAN/GTIN:
     3800019222182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Standventil
auslauf ideal standard
standventil
Gusskörper mit schwenkbarem hochgezogenem Rohrauslauf · Ausladung 155 mm · Auslaufhöhe 164 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 164mm· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Oberteil nicht keramisch· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 12l/min
Weitere Informationen:
Aufbauhöhe gesamt:
226 mm
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Armaturenart:
Standventil
Weitere Suchbegriffe: 0110600192500, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,67*
€ 67,69*
€ 5,95*
ab € 54,19*
€ 69,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,96*
€ 71,64*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,16*
€ 75,40*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 76,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC117AA
ab € 65,44*
Ähnlich
Ideal Standard
B1840AA
ab € 36,26*
Ähnlich
Ideal Standard
B0734AA
ab € 78,85*
Ähnlich
Ideal Standard
A7031AA
ab € 79,09*
Ähnlich
Ideal Standard
F2842AA
ab € 81,53*
Ähnlich
Ideal Standard
F2843AA
ab € 84,83*
Ähnlich
Ideal Standard
F2844AA
ab € 86,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.