| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040044564 Herst.-Nr.: B1841AA EAN/GTIN: 3800019222182 |
| |
|
| | |
| IDS Standventil ALPHA schwenkbarer Rohrauslauf chrom Gusskörper mit schwenkbarem hochgezogenem Rohrauslauf · Ausladung 155 mm · Auslaufhöhe 164 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 164mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 12l/min Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B1841AA | Werksnummer: | 6000540961 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 175,00 | Höhe netto mm: | 95,00 | Gewicht netto Kg: | 0,740000 | Gewicht brutto Kg: | 0,740000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Standventil ALPHA |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,51* | € 68,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,04* | € 69,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,81* | € 72,07* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 59,02* | € 75,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,23* | € 76,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|