Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur EDGE UP Bausatz 2, eigensicher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000538716
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7125AA
EAN/GTIN:
     4015413343688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau · UP-Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße 163 x 163 mm · Rosette aus Metall · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Umschaltung automatisch von Brause auf WaWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 HD· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Nein· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 23l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Weitere Suchbegriffe: wannenarmatur ideal standard, unterputz einhebelmischer einheit, einhebel wannenarmatur, 0110600608500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 245,97*
€ 288,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 252,78*
€ 296,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 251,99*
€ 296,31*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,64*
€ 306,06*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,22*
€ 307,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,30*
€ 358,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,69*
€ 345,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 290,68*
€ 345,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,72*
€ 337,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 283,71*
€ 337,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,22*
€ 312,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7121AA
ab € 144,07*
Ähnlich
Ideal Standard
A7124AA
ab € 175,77*
Ähnlich
Ideal Standard
A7057AA
ab € 230,55*
Ähnlich
Ideal Standard
A6695AA
ab € 140,27*
Ähnlich
Ideal Standard
A6586AA
ab € 148,25*
Ähnlich
Ideal Standard
A6759AA
ab € 203,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.