Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Badearmatur CERAMIX BLUE UP-Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000538486
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5662AA
EAN/GTIN:
     4015413326438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
BadearmaturSerie: Ceramix BlueHersteller: Ideal StandardWand · UnterputzAußenmaße (BxT): 139x56-78 mmBefestigungsart: Unterputzkörper (nicht Easy-Box) zur Montage benötigt (separat erhältlich)Armaturengriff: EingriffCLICK-KartuscheKartuschenlebensdWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Nein· Wassersparposition Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 168,21*
€ 201,84*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 189,98*
€ 227,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,65*
€ 231,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,61*
€ 241,10*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,09*
€ 242,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4271AA
ab € 262,16*
Ähnlich
Ideal Standard
A4275AA
ab € 199,39*
Ähnlich
Ideal Standard
A4720AA
ab € 216,86*
Ähnlich
Ideal Standard
B9490AA
ab € 177,27*
Ähnlich
Ideal Standard
A5664AA
ab € 133,68*
Ähnlich
Ideal Standard
A5665AA
ab € 188,34*
Ähnlich
Ideal Standard
A4805AA
ab € 303,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.