Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000536988 Herst.-Nr.: 36412000 EAN/GTIN: 4011097751405 |
| | |
|
| | |
| 2 Verbraucher · es kann nur ein Verbraucher genutzt werden · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf · Lieferumfang: Griffe · Rosetten · Hülsen · Anschlussart GrundkörperWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Thermostatbatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brause einhandmischer thermostat, brause einhandmischer, hansgrohe brausebatterie, 0110504114500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 136,52* | € 167,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 153,03* | € 186,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 168,07* | € 202,48* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,65* | € 208,02* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,53* | € 208,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|