Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Standventil 70 LOGIS DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000536750
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71120000
EAN/GTIN:
     4011097738499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standventil
standventil
ComfortZone 70 · Ausladung 84 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventil 90° · nur für Kaltwasseranschluss · ohne Ablaufgarnitur · Anschlussart G 3/8″ AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 84mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Armaturenart:
Standventil
Aufbauhöhe gesamt:
133 mm
Weitere Suchbegriffe: 0110523001500, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,29*
€ 55,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,94*
€ 60,91*
6 Tage
13
€ 5,99*
ab € 49,87*
€ 65,12*
1 Tag
13
€ 5,50*
ab € 50,20*
€ 65,30*
Lager 2478
13
Frei Haus
ab € 50,80*
€ 71,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36105000
ab € 180,40*
Ähnlich
Hansgrohe
34130000
ab € 152,32*
Ähnlich
Hansgrohe
31130000
ab € 65,44*
Ähnlich
Hansgrohe
31166000
ab € 130,96*
Ähnlich
Hansgrohe
71706000
ab € 69,54*
Ähnlich
Hansgrohe
72017000
ab € 89,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.