Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000536414 Herst.-Nr.: 34132000 EAN/GTIN: 4011097705422 |
| | |
|
| | |
| ComfortZone 160 · Ausladung 135 mm · Laminarstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · flexible Anordnung von Bedieneinheit und Auslauf möglich · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussschläuche G 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | Ablaufgarnitur: | mit Zugstangen-Ablaufgarnitur | Armaturenart: | Zweilochbatterie | Anschlussart: | Hochdruck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschlussarmatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110504099500, Armatur, Batterie, Brückenbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Zweilochbatterie, Zweilochbatterie, Zweilochbrückenbatterie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 298,73* | € 352,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 344,37* | € 401,88* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,01* | € 454,45* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 392,16* | € 456,52* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,27* | € 459,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|