Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Standventil 70 FOCUS DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000536248
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31130000
EAN/GTIN:
     4011097679396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standventil
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
ComfortZone 70 · Ausladung 101 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · nur für Kaltwasseranschluss · ohne Ablaufgarnitur · Anschlussart G 3/8″ AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 101mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Armaturenart:
Standventil
Aufbauhöhe gesamt:
134 mm
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110500101500, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,44*
€ 84,29*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,09*
€ 85,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,96*
€ 90,17*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,36*
€ 90,96*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,67*
€ 91,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36105000
ab € 180,40*
Ähnlich
Hansgrohe
34130000
ab € 152,32*
Ähnlich
Hansgrohe
71120000
ab € 42,29*
Ähnlich
Hansgrohe
31166000
ab € 130,96*
Ähnlich
Hansgrohe
71706000
ab € 69,54*
Ähnlich
Hansgrohe
72017000
ab € 89,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.