Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR CITTERIO DN 15 m Kreuzgriffen und Rosetten chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000532541
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39453000
EAN/GTIN:
     4011097399638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 190 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integriert · Lieferumfang: Griffe · Rosetten · Wanneneinlauf mit Umsteller · RückflussverhindererWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 190mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wandarmatur, Wandbatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, wandarmatur brause, 0110504030500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.168,86*
€ 1.297,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.200,66*
€ 1.318,50*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.203,53*
€ 1.324,64*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.211,21*
€ 1.337,81*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.222,67*
€ 1.343,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,64*
€ 1.576,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,18*
€ 1.549,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.302,17*
€ 1.549,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,44*
€ 1.491,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.253,43*
€ 1.491,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,00*
€ 1.457,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.224,99*
€ 1.457,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,53*
€ 1.432,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39454000
ab € 1.163,33*
Ähnlich
Hansgrohe
34454000
ab € 745,32*
Ähnlich
Hansgrohe
16544000
ab € 882,41*
Ähnlich
Hansgrohe
16554000
ab € 1.112,03*
Ähnlich
Hansgrohe
16544820
ab € 1.741,57*
Ähnlich
Hansgrohe
16554820
ab € 1.652,22*
Ähnlich
Hansgrohe
10466000
ab € 911,98*
Ähnlich
Hansgrohe
10451000
ab € 676,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.