Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000532158 Herst.-Nr.: 34017000 EAN/GTIN: 4011097559407 |
| | |
|
| | |
| ComfortZone 100 · Ausladung 128 mm · Laminarstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschlussschläuche G 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 183mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 128mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 128mm· Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Hochdruck | Ablaufgarnitur: | mit nicht verschließbarem Ablaufventil | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschlussarmatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 011050405902500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 204,24* | € 243,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 233,31* | € 278,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 235,77* | € 281,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 256,03* | € 301,81* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,85* | € 310,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|