Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000530236 Herst.-Nr.: 13132000 EAN/GTIN: 4011097526058 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 83 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventil 90° · nur für Kaltwasseranschluss · ohne Ablaufgarnitur · Anschlussart G 3/8″ AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 83mm· Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Anzahl der Armaturenlöcher: | 1-löchig | Ablaufgarnitur: | ohne Ablaufgarnitur | Anschlussart: | Hochdruck | Armaturenart: | Standventil | Aufbauhöhe gesamt: | 119 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0110500054500, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,61* | € 111,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 89,48* | € 112,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 101,39* | € 125,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,02* | € 125,88* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,40* | € 125,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|