Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux
Hansgrohe AXOR Montreux
Hansgrohe AXOR Montreux
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69576975
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16530000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- ComfortZone 50
- Ausladung 104 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventil 180°
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: Kupferrohranschlüsse
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 18196/IA
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
13132000
ab € 89,46*
Ähnlich
Hansgrohe
16530820
ab € 251,05*
Ähnlich
Hansgrohe
38130000
ab € 131,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.