| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000524231 Herst.-Nr.: 707100 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| für eine Einzelrolle · Bügel gebogen und schwenkbar · offene Form · mit 2 Wandhalterungen · Edelstahl · Oberfläche matt geschliffen · diebstahlhemmende verdeckte MontageWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe sonstige· Ausführung Abdeckrosette sonstige· Doppelter WC-Rollenhalter Nein· Geschlossene Ausführung Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Klappe Nein· Mit Reserverollenhalter Nein· Profil rundes Rohr· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Toilettenpapier-Rollenhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, cws edelstahl papierhalter, klopapierhalter, klopapierhalter edelstahl, 013526012601, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,80* | € 113,73* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,12* | € 120,50* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,57* | € 122,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|