Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS C707100 CWS WC-Papierrollenhalter ObjectLine Edelstahl Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS C707100 CWS WC-Papierrollenhalter ObjectLine Edelstahl Edelstahl
CWS C707100 CWS WC-Papierrollenhalter ObjectLine Edelstahl Edelstahl
CWS C707100 CWS WC-Papierrollenhalter ObjectLine Edelstahl Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2018904764
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     707100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
CWS WC-Papierrollenhalter ObjectLine Edelstahl Edelstahl für eine Einzelrolle · Bügel gebogen und schwenkbar · offene Form · mit 2 Wandhalterungen · Edelstahl · Oberfläche matt geschliffen · diebstahlhemmende verdeckte Montage Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: sonstige · Ausführung Abdeckrosette:
Weitere Informationen:
eClassID:
13526012601
HerstellerNr:
707100
Werksnummer:
6000524231
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,450000
Gewicht brutto Kg:
0,450000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
CWS WC-Papierrollenhalter ObjectLine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,89*
€ 114,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,16*
€ 120,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,60*
€ 122,00*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.