Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Hygienebox 6 l m Papiertütenhalter ES fein geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000524186
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter
inkl. Halterung · mit selbstschließender KlappeWeitere technische Eigenschaften:· Bedienung des Deckels mit dem Knie Nein· Einhängbar in Wandhalterung Ja· Form rechteckig· Freistehend Ja· Geeignet für Wandmontage Ja· Inhalt 6l· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Deckel Ja· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: hygieneabfallbehälter cws, hygieneabfallbehälter, 013045002703, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 219,35*
€ 287,14*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,70*
€ 310,37*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,37*
€ 369,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,45*
€ 363,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,44*
€ 363,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,26*
€ 347,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 277,80*
€ 330,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.