Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS C761000 CWS Hygienebox 6 l m Papiertütenhalter ES fein geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS C761000 CWS Hygienebox 6 l m Papiertütenhalter ES fein geb
CWS C761000 CWS Hygienebox 6 l m Papiertütenhalter ES fein geb
CWS C761000 CWS Hygienebox 6 l m Papiertütenhalter ES fein geb
Artikel-Nr.:
     1955B-2018937798
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter
CWS Hygienebox 6 l m Papiertütenhalter ES fein geb inkl. Halterung · mit selbstschließender Klappe Weitere technische Eigenschaften: · Bedienung des Deckels mit dem Knie: Nein · Einhängbar in Wandhalterung: Ja · Form: rechteckig · Freistehend: Ja · Geeignet für Wandmontage: Ja · Inhalt: 6l · Mit Befestigu
Weitere Informationen:
eClassID:
13045002703
HerstellerNr:
761
Werksnummer:
6000524186
Länge netto mm:
365,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
225,00
Gewicht netto Kg:
4,710000
Gewicht brutto Kg:
4,710000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
edelstahl gebürstet
Produktart:
CWS Hygienebox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 219,35*
€ 287,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,70*
€ 310,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,20*
€ 312,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.