Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Abfallkorb 25 l weiß pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000524055
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     301G
EAN/GTIN:
     4049657006313
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
inkl. Wandhalterung · starre Ausführung · nicht klappbarWeitere technische Eigenschaften:· Bedienung des Deckels mit dem Knie Nein· Einhängbar in Wandhalterung Ja· Farbe (1) weiß· Form rechteckig· Freistehend Ja· Geeignet für Wandmontage Nein· Inhalt 25l· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Deckel Nein· Verdeckte Befestigung Nein· Werkstoff Stahl
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, cws papierkorb 20 l, stahlpapierkorb weiss, stahlpapierkorb 20l, 013045002501, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Hygienebehälter, Mülleimer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
Frei Haus
ab € 34,98*
€ 48,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,11*
€ 52,01*
5 Tage
4
€ 6,95*
ab € 39,76*
€ 54,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,91*
€ 54,56*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,50*
€ 79,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
3000200
ab € 114,60*
Zubehör
CWS
3901500
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.