Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS kleiner Papierkorb, Typ 302 - 20 Liter Volumen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Papierkorb, Typ 302 - 20 l, klein, weiß Bild1
CWS Papierkorb, Typ 302 - 20 l, klein, weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-C302000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C302000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb

CWS kleiner Papierkorb, Typ 302 - 20 Liter Volumen, weiß

Abfallkörbe, durch Rilsan-Beschichtung korrosionsbeständig, stoß- und kratzfest. Das große Fassungsvermögenund der berührungslose Einwurf helfen, den Waschraum sauber zu halten. Geeignet zum Stellen und Hängen.

CWS Großraum-Papierkörbe:
Die Körbe lassen sich platzsparend zusammenfalten (außer 752000) und werden zum Gebrauch einfach aufgeklappt. Der Überzug ist stoß- und kratzfest. Die große Korböffnung stellt sicher, dass der Abfall im Behälter landet, ohne ihn berühren zu müssen. Typ 301 und 302 sind rilsaniert: Eine dauerhafte Kunststoffversiegelung verbindet sich fest mit dem Metallgeflecht. Rilsan ist weitgehend unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Laugen, wie sie in Waschräumen zu erwarten sind. Farbe Weiß, passend zu vielen CWS Spendern, mit vier schwarzen Kunststofffüßen. Wandanbringung möglich. 903109600 und 752000 sind ein Edelstahlgeflecht, passend zu vielen CWS Spendern (Paradise Stainless Steel), mit vier schwarzen Kunststofffüßen. Wandanbringung möglich.

Zusammenfassung:
Format: (B/T/H) 300 x 180 x 360 mm, Fabrikat CWS Typ 302, Füllvolumen 20 l

Lieferumfang:
302: Korb in Einzelverpackung, flachgeklappt.

Montage:
Papierkörbe werden einfach aufgeklappt und direkt unter den Handtuchspender auf dem Boden aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gewünscht, lässt sich der Drahtkorb leicht in zwei Wandhaken einhängen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
20 l, Maße (HxBxT): 360 x 300 x 180 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, cws müllkorb, abfallkorb, Korb, Körbe, Hygienebehälter, Behälter, Abfallbehälter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
3000200
€ 148,15*
Zubehör
CWS
3901500
€ 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.