Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Einhand-Wannenbatterie Eurostyle 1/2Zoll mo wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000518510
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33591LS3
EAN/GTIN:
     4005176334535
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Wandmontage · offener Metall-Hebelgriff · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Brauseabgang 1/2″ mit integriertemWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe Chrom· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 2-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe weiß· Hahnlochanzahl ohne Hahnloch· KIWA-Prüfsiegel Ja· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Griffen Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 150mm· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Volumenstromklasse B· Vorsprung Ablauf 185mm· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 20l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhand waschtisch armatur grohe, selbstschluss-waschtischbatterie, grohe waschtisch armatur, 0110407054502, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 135,84*
€ 165,73*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,88*
€ 171,54*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 143,17*
€ 175,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,41*
€ 182,62*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,85*
€ 183,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23318000
ab € 1.176,43*
Ähnlich
Grohe
23318IG0
ab € 1.396,48*
Ähnlich
Grohe
23317000
ab € 332,83*
Ähnlich
Grohe
24068IG0
ab € 276,45*
Ähnlich
Grohe
23317IG0
ab € 432,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.