Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000515946 Herst.-Nr.: 33591002 EAN/GTIN: 4005176887123 |
| |
|
| | |
| Wandmontage · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · StarLight Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · integrierter Rückflussverhinderer · S-Anschlüsse · eigensicher gegen RückfließenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 2-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe Chrom· Hahnlochanzahl ohne Hahnloch· KIWA-Prüfsiegel Ja· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Griffen Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 150mm· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Volumenstromklasse B· Vorsprung Ablauf 173mm· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 22l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhandmischer wandmontage wanne, selbstschluss-waschtischbatterie, grohe waschtisch armatur, 0110428011500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 97,27* | € 120,49* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,65* | € 131,54* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 110,46* | € 136,10* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,09* | € 136,89* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,56* | € 142,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|