Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Druckspüler RONDO f Urinal 1/2Zoll vandalensicher chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000503555
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     37342000
EAN/GTIN:
     4005176837951
Suchbegriffe:
Druckspüler
Absaugurinal
Urinal
grohe urinal
Messing · integrierte Vorabsperrung · StarLight Oberfläche · mit Betätigungskappe und Abgangsstutzen · Spülstromregulierung · Spülmengeneinstellung von 1-4 l · mit Schieberosette · Spülrohr 200 mm · Innenverbinder mit Rosette · Fließdruck min. 0,5 bar · BetriebsdruWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Bedienung Hand· Durchsatzkapazität einstellbar Ja· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe II, <=30 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Höhe 305mm· Mit Bedienelement Ja· Mit Eckventil Ja· Verlängerungsset lieferbar Ja· Volumenstromklasse ohne· Vordruck 1bar· Wandabstand 45mm· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa) 0,7l/s
Weitere Suchbegriffe: urinal, 012245102502500
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 99,58*
€ 124,88*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,46*
€ 129,65*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,58*
€ 140,72*
16 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,86*
€ 146,42*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,45*
€ 147,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
37347000
ab € 131,95*
Ähnlich
Grohe
43535000
ab € 2,70*
Ähnlich
Grohe
46255000
ab € 13,68*
Ähnlich
Grohe
46254000
ab € 14,95*
Ähnlich
Grohe
45417000
ab € 51,48*
Ähnlich
Grohe
46322000
ab € 17,60*
Ähnlich
Grohe
37349000
ab € 150,21*
Ähnlich
Grohe
37339000
ab € 78,21*
Ähnlich
Grohe
66997000
ab € 39,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.