| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018892276 Herst.-Nr.: 37342000 EAN/GTIN: 4005176837951 |
| |
|
| | |
| Grohe Druckspüler RONDO f Urinal 1/2Zoll vandalensicher chr Messing · integrierte Vorabsperrung · Long-Life Shine Oberfläche · mit Betätigungskappe und Abgangsstutzen · Spülstromregulierung · Spülmengeneinstellung von 1-4 l · mit Schieberosette · Spülrohr 200 mm · Innenverbinder mit Rosette · Fließdruck min. 0,5 b Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 37342000 | Werksnummer: | 6000503555 | Länge netto mm: | 225,00 | Breite netto mm: | 128,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 1,060000 | Gewicht brutto Kg: | 1,060000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Druckspüler | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,78* | € 123,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,15* | € 127,81* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 112,22* | € 138,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 116,98* | € 144,02* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,36* | € 144,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|