Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 xenova® Stiefel S3 95691 schwarz, blau Weite 10 Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Innenansicht
Seitenansicht
Seitenansicht
Aufsicht
Detailansicht
Detailansicht
Frontansicht
Detailansicht
Innenansicht
Innenansicht
Rückansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-9569146
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9569146
EAN/GTIN:
     4031101915814
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Verbesserter Komfort, bewährter Schutz und eine ansprechende Optik: Das sind die neuen uvex 2 xenova®. Die komplett metallfreien Sicherheitsschuhe sind noch bequemer am Fuß. Eine verbesserte Passform, ein geringeres Gewicht sowie eine optimale Dämpfung, Atmungsaktivität und Polsterung erhöhen den Tragekomfort deutlich. Nicht nur komfortabler, auch anmutiger und farbenfroher erscheinen die neuen Allrounder. Mit farbigen Accessoires und einer Laufsohle in leuchtendem Blau, Rot oder Grün werden die uvex 2 xenova® zum modischen Hingucker. Bewährte Sicherheitsfeatures wie die uvex xenova® Kunststoffkappe runden das Gesamtpaket der Sicherheitsschuhe ab. Die Kombination aus Schutz, Style und Komfort machen die neuen uvex 2 xenova® zum beliebten Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung oder bei Handwerksarbeiten.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,19*
€ 110,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,26*
€ 110,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,15*
€ 113,08*
8 Tage
50
€ 5,99*
ab € 91,51*
€ 115,20*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 119,25*
€ 148,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,10*
€ 176,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 145,34*
€ 172,95
pro Paar
ab 3 Paar
€ 145,33*
€ 172,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,05*
€ 166,66
pro Paar
ab 9 Paar
€ 140,04*
€ 166,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,87*
€ 149,79
pro Paar
ab 30 Paar
€ 125,86*
€ 149,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,25*
€ 141,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9528146
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528246
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528346
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9534746
ab € 11,77*
Zubehör
uvex
9534846
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9534946
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.