Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 88160 schwarz XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-8816013
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8816013
EAN/GTIN:
     4031101751474
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
- Sweat-Shirt
- Modell: 7458 - Farbe: schwarz
- Artikel - Nr.: 88160
- Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester,
ca. 230 g/m²
- Doppelnahtverarbeitung
- Innenseite angeraut
- Elastische Hals-, Ärmel- und
Saumbündchen
- Formstabil und pflegeleicht
- Größe: XS - 6XL
- Pflege:
Bei 30°C waschbar, nicht Chloren,
Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,
nicht im Trockner trocknen
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeitpullover xs, freizeit pullover, herren-sweatshirt schwarz, Shirts, Freizeitkleidung, 88160, 7458
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 26,01*
€ 34,98*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,83*
€ 35,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 26,44*
€ 35,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,20*
€ 37,91*
Lager 2478
886
2
Frei Haus
ab € 35,47*
€ 49,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 99,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.