Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 88160 Sweat-Shirt 7458/schwarz XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uvex 88160 Sweat-Shirt 7458/schwarz XXL
Uvex 88160 Sweat-Shirt 7458/schwarz XXL
Uvex 88160 Sweat-Shirt 7458/schwarz XXL
Artikel-Nr.:
     1955-39976293495
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8816013
EAN/GTIN:
     4031101751474
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Uvex 88160 Sweat-Shirt 7458/schwarz XXL Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester, ca. 230 g/m² Doppelnahtverarbeitung Innenseite angeraut Elastische Hals-, Ärmel- und Saumbündchen Formstabil und pflegeleicht Größe: XS - 6XL Pflege: Bei 30°C waschbar, nicht Chloren, Bügeln: II Punkte, Reinigen: P, nicht im Trockner trocknen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8816013
Werksnummer:
8816013
Gewicht netto Kg:
0,370000
Gewicht brutto Kg:
0,370000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XXL
Produktart:
T-Shirt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 26,19*
€ 34,91*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,94*
€ 34,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 26,20*
€ 35,21*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,36*
€ 37,80*
7 Tage
886
1
€ 5,50*
ab € 29,28*
€ 39,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.