Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose uvex extra grün 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-8233624
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8233624
EAN/GTIN:
     4031101226767
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Cargo-Hose
Cargohose
- Bundhose
- Modell: 523 - Farbe: grün
- Artikel - Nr.: 82336
- Material: 100% Baumwolle, 320 g/m² - Köperbindung
- Extra gute Passform: Bundhose aus dualtex Komfortgewebe mit verstellbarem Gummizug im Bund
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Bundfalten
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen, verstärkte Eingriffe mit grauer Paspelierung
- Multifunktionstasche auf linkem Ober schenkel mit Patte und verdecktem Druckknopf
- Bundweite individuell verstellbar
- 1 verschließbare Gesäßtasche
- Doppelte Zollstocktasche
- 2-fache Kappnähte
- Öko-Tex Standard 100
- Größe: 42 - 64, 90 - 110
- Pflege: Bei 95°C waschbar, nicht Chloren, Bügeln: III Punkte, Reinigen: P, Trockner: I Punkt
- Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10%
Weitere Suchbegriffe: uvex bundhose 42, bundhose, uvex bundhose, Hose, Arbeitskleidung, 82336, 523
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 23,21*
€ 31,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 29,28*
€ 38,68*
28 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 33,87*
€ 38,72*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,14*
€ 38,94*
Lager 2478
9
2
Frei Haus
ab € 39,43*
€ 53,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 107,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.