Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 3 Stiefel S3 68722 schwarz, gelb Weite 11 Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Aufsicht
Frontansicht
Innenansicht
Innenansicht
Seitenansicht
Innenansicht
Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-6872249
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6872249
EAN/GTIN:
     4031101944388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 3 Schnürstiefel 68722 S3 CI SRC Weite 11
- Allgemeine Merkmale:
- robuster, moderner und leichter Sicherheitsschnürstiefel
mit extra breiter Passform
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen,
Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch
geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- schmutzunempfindliches und leichtgängiges Schnürsystem

- Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten
Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse,
guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die
gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch
den geschäumten Fersenkorb
- innovatives uvex bionom x Design bildet eine biomechanische
Symbiose zwischen Fuß, Schuhoberteil, Sohle und Boden
- wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop
Technologie für sicheren Schutz gegen Spritzwasser
bei Regen und Reinigungsarbeiten
- extrem dämpfender Knöchelschaum uvex anklePro zum
Schutz gegen schmerzhafte Stoßeinwirkungen
- arretierender Klemmhaken uvex lacelock für sicheren
Halt und mehr Stabilität beim Schnüren
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand
kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material:
durchtrittshemmende Stahlzwischensohle
- Anatomisch geformter, angeschäumter Fersenkorb
aus Polyurethan für Stabilität und Schutz gegen Umknicken
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt,
anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität
und thermisch nichtleitend, für mehr Zehenfreiheit
und optimale Passform
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
mit grober, selbstreinigender Profilierung und
sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des
stabilisierenden Gelenkbereichs
- reflektierende Elemente für optimale Sichtbarkeit

- Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu
entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die
klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie
Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit
Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher
Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lederstaublasche und Krageneinsatz
aus perforiertem Leder

- Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen

- Erhältlich in den Größen 38 bis 52 sowie
in den Weiten 10 bis 12
- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,
orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen
der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen,
Innen- oder Außenranderhöhungen,
Abrollhilfen sowie weitere Lösungen

- Art.-Nr. 68722
- Weite 11
- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Größe 38 - 52

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, uvex s3 sicherheitsstiefel größe 49, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel, 68722, 6872
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,66*
€ 117,05*
Frei Haus
ab € 97,30*
€ 117,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 96,35*
€ 117,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,74*
€ 119,35*
Lager 2478
6
Frei Haus
ab € 135,63*
€ 160,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 160,20*
€ 190,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,79*
€ 183,01
pro Paar
ab 3 Paar
€ 153,78*
€ 183,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 149,28*
€ 177,64
pro Paar
ab 9 Paar
€ 149,27*
€ 177,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 143,00*
€ 170,17
pro Paar
ab 30 Paar
€ 142,99*
€ 170,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 135,63*
€ 161,40
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 67,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9490749
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9490849
ab € 9,65*
Zubehör
uvex
9490949
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.