Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1755036-6872241 Herst.-Nr.: 6872241 EAN/GTIN: 4031101944302 |
| | |
|
| | |
| uvex 3 Schnürstiefel 68722 S3 CI SRC Weite 11 - Allgemeine Merkmale: - robuster, moderner und leichter Sicherheitsschnürstiefel mit extra breiter Passform - alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen - längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan - schmutzunempfindliches und leichtgängiges Schnürsystem
- Schutzmerkmale: - neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb - innovatives uvex bionom x Design bildet eine biomechanische Symbiose zwischen Fuß, Schuhoberteil, Sohle und Boden - wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop Technologie für sicheren Schutz gegen Spritzwasser bei Regen und Reinigungsarbeiten - extrem dämpfender Knöchelschaum uvex anklePro zum Schutz gegen schmerzhafte Stoßeinwirkungen - arretierender Klemmhaken uvex lacelock für sicheren Halt und mehr Stabilität beim Schnüren - erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm - zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittshemmende Stahlzwischensohle - Anatomisch geformter, angeschäumter Fersenkorb aus Polyurethan für Stabilität und Schutz gegen Umknicken - 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nichtleitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform - ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung - sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs - reflektierende Elemente für optimale Sichtbarkeit
- Komfortmerkmale: - außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien - zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder - auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung - weich gepolsterte Lederstaublasche und Krageneinsatz aus perforiertem Leder
- Einsatzgebiete: - schwere Anwendungen
- Erhältlich in den Größen 38 bis 52 sowie in den Weiten 10 bis 12 - Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen
- Art.-Nr. 68722 - Weite 11 - Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC - Größe 38 - 52
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel gr. 41 s3 uvex, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel, 68722, 6872 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,98* | € 117,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,31* | € 117,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 96,65* | € 117,09* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,22* | € 119,35* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,85* | € 160,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 67,425* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|