| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174721000293 Herst.-Nr.: 340016.8.0 EAN/GTIN: 4044465360848 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: Nubukleder · GORE-TEX Extended Innenfutter · „AIRFLOW“ Kanäle · Laufsohle: aus Gummi, Öl-, Benzin- und Hitzeresistent, kälteisolierend gem. EN ISO 20347:201 · HAIX Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (HAIX Anti Slip System) · elastische, leichte und dämpende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · HAIX Climate System · HAIX Dynaframe: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material · die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß · Stabilizer: asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute DämpfungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: GORE-TEX, wasserdicht |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, arbeitsstiefel, Fußschutz, Schuh, Stiefel, Trekking-Stiefel, Wanderschuh |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 153,93* | € 191,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,01* | € 191,55* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,13* | € 192,35* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 151,42* | € 193,14* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,35* | € 194,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|