Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Canvas 320 Gr.46 schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174705039000
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2124046
EAN/GTIN:
     4030913039848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura · rechts doppelte Maßstabtaschen aus Cordura · Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopfdieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Ausführung: original Cordura mit PTFE-Beschichtung· Norm: DIN EN ISO 6330
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,71*
€ 24,52*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 18,80*
€ 24,99*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 19,69*
€ 25,09*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,62*
€ 25,09*
Lager 2478
18
3
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 83,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2124102
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
2124106
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2124110
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2124024
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2124025
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2124026
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2124027
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2124028
ab € 18,51*
Ähnlich
Planam
2124029
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2124042
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
2124044
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2124062
ab € 20,52*
Ähnlich
Planam
2124064
ab € 20,56*
Ähnlich
Planam
2124090
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2124094
ab € 18,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.