Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh THILO LOW Gr.42 schwarz/rot S1 SRA ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174703000072
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     6130A-42
EAN/GTIN:
     4033965053497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2012 · S1 SRA ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · Alukappe · Fußbett: Vibratec-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · PU/PU-Sohle · Schnellschnürsystem · DGUV 112-191 Zertifizierung · Weite: KomfortbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 66,27*
€ 81,76*
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 66,86*
€ 81,80*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 66,93*
€ 81,84*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 66,99*
€ 82,17*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 67,92*
€ 84,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,17*
€ 97,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,64*
€ 94,77
pro Paar
ab 3 Paar
€ 79,63*
€ 94,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,66*
€ 88,85
pro Paar
ab 9 Paar
€ 74,64*
€ 88,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,48*
€ 87,44
pro Paar
ab 30 Paar
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,99*
€ 79,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
6134A-41
ab € 63,74*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-40
ab € 66,76*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-41
ab € 66,49*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-43
ab € 66,48*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-44
ab € 66,56*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-45
ab € 66,45*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-46
ab € 66,33*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-47
ab € 66,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.