Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Jacke STEERSOtuff® Gr.L 1 St.WELDAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174702005021
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7300-L
EAN/GTIN:
     8718564522426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
schweißer-jacke leder gr. l
diese STEERSOtuff Schweißerjacke trägt den state of the art design und hat die Industriestandard gesetzt · sie trägt alle Entwurfdetails der STEERSOtuff-Lavabraun-Kollektion sowie eine große Lederinnentasche, regulierbaren Bund mit Druckverschlüssen an den Ärmeln · hergestellt aus erster Qualität · Spalt-Rind-Seitenleder mit einer minimum Stärke von 1 mm und den folgenden einmaligen Details:- Sport-Jacke mit schräg eingesetzter Schulter erlaubt mehr Körperbeweglichkeit · Rollkragen wehrt Spritzer während des Schweißens ab - der verstellbare Kragen ist gefüttert mit feuerhemmendem Baumwollsatin, hautfreundlich und schweißaufnehmbar · gefütterte obere Ärmel und Schulter sorgen für Tragekomfort und einfaches Ausziehen- Lederspritzerschutz an Frontleiste verhindert Spritzer · Doppellederverstärkung an Frontdruckknopfleiste verhindert das Aufspringen der Druckverschlüsse - alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt · alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert- mit 5-fach Kevlar vernähtGeprüft und zertifiziert durch Eurofins (Spain) nach EN ISO 11611:2015 Klasse 2/A1+A2Zertifikat Eurofins: UUE-000257/00Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 81cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schweißer jacke, schweißer-jacke leder, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 4,79*
ab € 78,05*
€ 97,68*
2 Tage
13
€ 5,50*
ab € 77,69*
€ 97,72*
Lager 2478
13
Frei Haus
ab € 78,01*
€ 98,14*
7 Tage
5
€ 4,90*
ab € 82,11*
€ 103,41*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 82,17*
€ 104,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
44-7300-M
ab € 74,19*
Ähnlich
Weldas
44-7300-XL
ab € 83,07*
Ähnlich
Weldas
44-7300-XXL
ab € 91,81*
Ähnlich
Weldas
44-7300-XXXL
ab € 109,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.