| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174687326004 Herst.-Nr.: 9087341020 EAN/GTIN: 5711145171269 |
| |
|
| | |
| kompakte Bauweise · verstellbarer und einklappbarer Griff · für leichte bis mittelschwere Reinigungsaufgaben auf Hartböden · rotierendes Bürstendeck mit patentiertem Sauglippensystem für vorwärts und rückwärts Reinigung · einstellbarer Anpressdruck und WassermengeWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 475mm· Länge: 730mm· Höhe: 450mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 370 mm | Anpressdruck: | 27 kg | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Bodenreinigungsautomat, Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, nilfisk akku-handstaubsauger, akku handsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Fliesenreiniger, Kehrmaschinen, Scheuersauger, Scheuersaugmaschinen, Wasserreiniger |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.316,51* | € 2.517,65* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.465,59* | € 2.661,18* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.630,31* | € 2.828,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.755,56* | € 2.958,48* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.952,90* | € 4.135,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|