Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsäge HBS 431 3345x6-25x0,5-0,65mm 270mm 1,5 kW HOLZKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174682736000
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5154301
EAN/GTIN:
     4036351000754
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
verwindungsfreies Maschinengehäuse mit Stahlblech-Unterbau · Grauguss-Sägetisch · Laser-Schnittlinienmarkierung · Sägebandspannungüber Exzenterhebel · 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten · Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala · Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenterklemmung und Lupe · SicherheitsschalterWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 512mm· Länge: 768mm· Höhe: 2048mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.198,48*
€ 2.449,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.379,16*
€ 2.461,16*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.385,82*
€ 2.472,67*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.472,67*
€ 2.942,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.446,99*
€ 2.911,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.446,98*
€ 2.911,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.405,50*
€ 2.862,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.405,49*
€ 2.862,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.385,83*
€ 2.839,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.385,82*
€ 2.839,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.