Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsäge HBS 431 3345x6-25x0,5-0,65mm 270mm 1,5 kW HOLZKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4682736000
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5154301
EAN/GTIN:
     4036351000754
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
verwindungsfreies Maschinengehäuse mit Stahlblech-Unterbau · Grauguss-Sägetisch · Laser-Schnittlinienmarkierung · Sägebandspannungüber Exzenterhebel · 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten · Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala · Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenterklemmung und Lupe · SicherheitsschalterWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 512mm· Länge: 768mm· Höhe: 2048mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnitthöhe max.:
270 mm
Steckertyp:
F
Marke:
HOLZKRAFT
Durchlassbreite max.:
410 mm
Sägebandrolle-Ø:
430 mm
Tischgröße:
610 x 431 mm
Sägebandabmessung:
3345 x 6-25 x 0,5-0,65 mm
Schnittgeschwindigkeit:
15 / 7,5 m/s
Motorleistung:
1,5 kW
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
130 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.197,08*
€ 2.442,60*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.379,40*
€ 2.454,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.385,15*
€ 2.466,09*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.454,60*
€ 2.920,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.444,83*
€ 2.909,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.401,58*
€ 2.857,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.379,40*
€ 2.831,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.