Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174501402167 Herst.-Nr.: 32000600000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645060099 |
| |
|
| | |
| TPE Schlauch, leicht (bis +150°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner · Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug · Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner · Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse · Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung · Heizung: Frischluftzufuhr Eigenschaften: leichte Ausführung · hochflexibel + stauchbar · sehr gut hitzebeständig · gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · RoHS konform Temperaturbereich: · -40°C bis 125°C · kurzzeitig bis 150°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 38,00mm· Gewicht: 0,26kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig Weitere Informationen: | | Anwendungszweck: | Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckschlauch, Temperierschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Lüftungsschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, 10m druckschlauch, druckschlauch, norres lüftungsschlauch, Absaugschläuche |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 17,668* | € 21,058* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 177,73* | € 200,56* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 201,33* | € 226,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 208,65* | € 233,67* | | | | Lager 2478 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 208,80* | € 234,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 20,88* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|