Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-Zentriergerät Centro ID 2-125mm AD 0-125mm HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-174131620010
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     80.300.00.FHN
EAN/GTIN:
     4034221006738
Suchbegriffe:
Tasteinsatz für Zentriergerät
Tasteinsatz für Zentriergeräte
Tasteinsatz für Zentriermessgerät
Zentrier-Messgerät
mit nichtdrehender Uhr · es lassen sich Bohrungen und Wellen schnell und exakt ausmitteln · aufgenommen wird das Gerät in der Fräsmaschine und mit langsamer Drehzahl die Spindel in die Nähe der gesuchten Achse gebracht · die Messuhr bleibt im Blickfeld des Bedieners · sobald die Zeiger der Messuhr nicht mehr ausschlagen, befindet sich die Spindelachse exakt an der gesuchten Achse oder Bohrung · Rundlauffehler der Frässpindel oder der Einspannung werden ausgeglichen · auswechselbarer Tasteinsatz · Messuhr Ø 60 mm · Gehäuse Ø 80 mm · Zentriergenauigkeit 0,003 mm · max. Drehzahl 150 U/min · Einspannschaft 16 mm · Länge ohne Einspannschaft 92 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit nichtdrehender Uhr· Einspannschaft-Ø: 16mm· Genauigkeit: 0,003mm· Gesamtlänge: (ohne Einspannschaft) 92mm· Drehzahl max.: 150U/min· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ableseart:
analog
Weitere Suchbegriffe: Zentriermessgerät, haimer tasteinsatz für zentriergerät, zentrier messgerät, Präzisionszentriergeräte, Zentriergerät, Zentriergeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 327,82*
€ 364,62*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 326,58*
€ 364,84*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 329,72*
€ 366,73*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 330,15*
€ 368,26*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,44*
€ 422,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,23*
€ 502,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,90*
€ 486,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,89*
€ 486,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,86*
€ 477,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 400,85*
€ 477,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,14*
€ 469,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 394,13*
€ 469,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,44*
€ 455,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.