Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 Micromar 44 EWR IP52 8-10mm dig.3-Punkt m.Kal.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174130070435
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4191121KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Dreipunktausführung · digital · IP52 · LCD-Anzeige 8,5 mm · Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe · selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern · Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt · ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund · ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus AluminiumFunktionen: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · PRESET (Maßvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, Digimatic · Schnittstelle für FunkübertragungAblesung 0,001 mm0,00005 inchWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Ableseart:
digital
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, 3-punkt-innenmessschraube digital 8 - 10 mm, 3 punkt innenmessschraube, 3-punkt-innenmessschraube 8-10 mm, 3-Pkt-Innenmessschraube, Digitaldreipunktinnenmessschrauben, Digital-Innenmessschraube, Digitalmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Messschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.014,49*
€ 1.081,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,81*
€ 1.081,74*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,18*
€ 1.086,09*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,09*
€ 1.292,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,63*
€ 1.263,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.061,62*
€ 1.263,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,49*
€ 1.236,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.039,48*
€ 1.236,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,29*
€ 1.220,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.025,28*
€ 1.220,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,18*
€ 1.205,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.