| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174130040367 Herst.-Nr.: 4157101 EAN/GTIN: 4059192058760 |
| | |
|
| | |
| digital · IP65 · LCD-Anzeige 10 mm · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt · Schnelltrieb · lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert · Spindel-Ø 6,5 mm · Steigung 0,5 mm · Messkraftregelung 5-10 NFunktionen: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch ∙ Reference-System (sofort messbereit) · HOLD-Funktion (ersetzt Spindelklemmung) · TOLERANZ-Funktion mit zusätzlicher Warngrenzefunktion (für fertigungsbegleitende Messungen) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Origin (Maßvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum Origin zu verlieren) · integrierte Schnittstelle für FunkübertragungWeitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,001 mm / 0,00005 inch | Ableseart: | digital | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,11* | € 309,40* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,50* | € 309,42* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,24* | € 318,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 281,30* | € 319,12* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 302,28* | € 331,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|