Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialwerkzeughalter Form C2/C3 DIN 69880 VDI40 Doppelverz.li.Überkopf re.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174120620527
Herst.-Nr.:
     92C2C3A-402585
EAN/GTIN:
     4030456420844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
mit Doppelverzahnung · Form C 2, links · Form C 3, rechts, Überkopf · kurz · innere Kühlmittelzuführung · Anschluss für externe Kühlung G1/8 ZollWeitere technische Eigenschaften:· h6: 48mm· a: 15°· b6: 25,5mm· Schaftausführung: Doppelverzahnung· h4: 30mm· l2: 12,5mm· l1: 85mm· b4: 90mm· h1: 25mm· Form: C2/C3· d1: 40mm· h8: 40mm· Norm: DIN 69880· h3: 35mm· h5: 38mm· b5: 47,5mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,83*
€ 173,34*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,24*
€ 174,21*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,71*
€ 174,89*
3 Tage
2
€ 6,99*
ab € 195,56*
€ 240,70*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.