| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4120620527 Herst.-Nr.: 92C2C3A-402585 EAN/GTIN: 4030456420844 |
| |
|
| | |
| mit Doppelverzahnung · Form C 2, links · Form C 3, rechts, Überkopf · kurz · innere Kühlmittelzuführung · Anschluss für externe Kühlung G1/8 ZollWeitere technische Eigenschaften:· h6: 48mm· a: 15°· b6: 25,5mm· Schaftausführung: Doppelverzahnung· h4: 30mm· l2: 12,5mm· l1: 85mm· b4: 90mm· h1: 25mm· Form: C2/C3· d1: 40mm· h8: 40mm· Norm: DIN 69880· h3: 35mm· h5: 38mm· b5: 47,5mm Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | links | Schaft: | VDI40 | Einsatzbereich: | Überkopf rechts | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 128,70* | € 174,16* | | | | Lager 1498 | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,83* | € 175,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 140,41* | € 175,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 197,26* | € 242,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|