Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietlochreibahle DIN 311 D.13mm HSS drallgenutet MK2 BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174113950130
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30102616
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
HSS · DIN 311 · rechtsschneidend · ca. Kegel 1:10 auf Anschnittlänge · drallgenutet · mit Linksdrall ca. 25° Anschnitt · mit Morsekegelschaft · für Stahl und NE-Metalle sowie Kunststoffe hart und weich · vorwiegend für Stahl-, Kessel-, Behälter- und SchiffsbauWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Anschnittlänge:
39 mm
Weitere Suchbegriffe: Nietloch-Reibahle, Nietlochreibahle, Reibahle DIN 311, nietlochreibahle 13 mm, din 311, Nietlochreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 43,66*
€ 56,49*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 43,66*
€ 56,49*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,81*
€ 57,50*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.