Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Maschinenreibahle HRC DIN 212 (ähnl.) H7 Form A D.3,01mm VHM X-Cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174113910301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6132900301
EAN/GTIN:
     4045053379501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc-maschinenreibahle din 212
nc maschinen reibahle
VHM · X-Cut-beschichtet · DIN 212 (ähnlich) · Form A · Toleranz H7 · rechtsschneidend · geradegenutet · mit 45° Anschnitt · für die Hartbearbeitung, für den Einsatz in gehärteten Werkstoffen bis 65 HRC · Weitere Abmessungen von 0,95-12,05 mm 1/100 mm steigend kurzfristig auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Typ: HRC· Arbeitslänge: 30mm· Form: A
Weitere Suchbegriffe: nc-maschinenreibahle d2.98, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, NC-Maschinenreibahlen, NC-Reibahlen, Reibahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.