Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtsbohrstange RBS-ultra 15mm o.IK CPGT04...H.BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174112911686
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     RBU150090035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückwärtsbohrstange
Wendeplatten-Rückwärtsbohrstange
Wendeschneidplatten-Rückwärtsbohrst...
rückwärtsbohrstange
deutlich höhere Stabilität durch neue optimierte Schneidenlage · ohne Innenkühlung · für Plansenkungen, Aufbohrungen und tiefe Einsenkungen an schwer zugänglichen Stellen · einsetzbar für Senkungen mit 1,5-1,8 x D · hochfester, oberflächenbehandelter WSP-Träger mit optimierter Geometrie für bessere Maßhaltigkeit und OberflächengüteWeitere technische Eigenschaften:· d: 15mm· e: 3,2mm· l2: 95mm· l1: 45mm· Auskraglänge: 45 mm· d1: 9mm· d2: 20mm· l: 35mm· Gesamtlänge: 95 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen für Rückwärtsbearbeitung, Rückwärtsbohrstangen, Wendeplattenrückwärtsbohrstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,19*
€ 362,16*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,34*
€ 363,33*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,33*
€ 432,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,38*
€ 430,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,63*
€ 385,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 323,62*
€ 385,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,27*
€ 378,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 318,26*
€ 378,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,34*
€ 364,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.