Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzstufenbohrer TypN M3 HSS-Co 90Grad f.Gewindekernlochbohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174111600030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1235600300
EAN/GTIN:
     4045053083132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzstufenbohrer
kurzstufenbohrer
HSS-Co · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Gesamt- und Spannutlänge nach DIN 1897 · mit Zylinderschaft · Senkwinkel 90 ° · für Gewindekernlochbohrungen nach DIN 336 Teil 1 und Freisenkungen entsprechend den Durchgangslöchern nach DIN EN 20273 · Ausführung mittel · durch die kurze Bauweise sehr torsionsstabil · besonders geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-MaschinenWeitere technische Eigenschaften:· Spannutlänge (l1): 20mm· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,03mm/U· Spitzenwinkel: 118°· Typ: N· Bearbeitungsart: für Gewindekernlochbohrungen· Ausführung: mittel· Senkwinkel: 90°
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.