Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Longlife Power 9 V 6LP3146-E Block 580 mAh 6LP3146 4922 1 St./Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000901814
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04922. 121.411
EAN/GTIN:
     4008496559862
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf BlisterkarteWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 1 Stück· Gebinde: Blister
Weitere Informationen:
Äquivalenz:
6LP3146-E Block
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (76)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,35*
1 Tag
1537
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,03*
€ 1,48*
1 Tag
919
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,48*
5 Tage
648
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,49*
Lager 2478
2007
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 59,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Panasonic
C100061
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,40*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,43*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,83*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,29834*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,07*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.