Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie ULTRA Lithium 6 V 2CR5 1400 mAh 2CR5 6203 1 St./Bl.VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000901765
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06203 301 401
EAN/GTIN:
     4008496537204
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
besonders gut geeignet für elektronische Messgeräte, Handsender usw.Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 1 Stück· Gebinde: Blister
Weitere Informationen:
Äquivalenz:
2CR5
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, varta fotobatterie 6v, 2cr-5 varta, 2cr 5, Batterien, High Energy, Industrial, Lithiumbatterien
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,04*
€ 3,76*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,07*
€ 3,81*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,07*
€ 3,82*
1 Tag
44
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,32*
€ 4,11*
Lager 2478
102
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 2,45*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.